ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 受動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 受動部品その他関連用品
ポテンションメータ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18931816
品番
M-1303 10kΩ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
公称抵抗値(Ω)
10k
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40〜85
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%〜85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です