ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 電子部品(オンボード)
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 受動部品
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)の 受動部品その他関連用品
ポテンションメータ
商品レビューを投稿する
107日以内出荷
返品不可
107日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
18931825
品番
M-1303 10kΩ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
3回転から10回転までラインアップ。ローコストタイプ。ダイヤル取付可能。
公称抵抗値(Ω)
10k
温度範囲(℃)
使用/保存:‐40〜85
絶縁抵抗(MΩ)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
抵抗値許容差(%)
±5
注意
※カタログ仕様は 25℃±2℃、35%〜85%RH、定格電圧、無負荷条件にて測定した代表値です