アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 電池
アイリスオーヤマの アルカリ乾電池(単1形)
アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(2本)
注文コード
18932209
品番
LR20BP/2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。
保存可能期間10年です。
タイプ
単1形
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(パック)66.5×33.2×60.8
本数
2
質量(g/パック)
266
使用推奨期限
10年