アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単3

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8本) 注文コード 18932254 品番 LR6BP/8P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。
保存可能期間10年です。

タイプ単3形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パック)112×14×50 本数8 質量(g/パック)188 使用推奨期限10年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68293787
2025-01-30
用途:
センサーライト用
運輸・通信業

訳ありだそうですが、有効期限もあるので、普通に使えてます。とりあえず1ヶ月使えればマルです。

2025-01-21
用途:
備蓄用

アウトレット品を購入しましたが普通につかえてます。
持ちも良いと思います。

2024-11-19
用途:
緊急時
その他業種

災害対策(大規模停電他)に備えて、LEDランタンの電池予備に購入しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする