アルカリ乾電池 BIGCAPA PRIME 単4

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 注文コード18932315 品番LR03BP/20P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

長寿命・大容量タイプのアルカリ乾電池です。
保存可能期間10年です。

タイプ単4形 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パック)103×21×44.5 本数20 質量(g/パック)228 使用推奨期限10年

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932315
2024-05-18
用途:
長期保存用
教育・研究機関

結構長期にわたって保存していても定格で使用できました

対象商品:
18932315
2021-11-09
用途:
社内の様々な単4電池使用機器に使用
三扇工業株式会社 様

市販、ネット通販で購入する場合、4個パックや箱単位が多く、
価格も含め丁度いい購入数量がなかなかありませんでしたが
これは丁度いいと思います。

対象商品:
18932315
2021-11-02
用途:
ボイスレコーダーの電源
自動車・二輪車・自転車関連業

これまで使った乾電池の中で一番長持ちします。これからも使い続けます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする