これエエやん 屋外用ホース接続セット (差し込み式カップリング水栓 ワンタッチ ホースアダプター 接続 簡単 自動継手 カップリング水栓 TOTO INAX)
GAONA(ガオナ)
税込¥4,728
¥4,298
洗車では軟水器を通して高圧洗浄機を使用していましたが、グリーンライフさんのホースリールセットも購入のため、軟水器の水を切り替えるのに購入してみました。接続パーツも付属していたため、さらに良かったです。水漏れも起きず良かったです。また、切替も付いているため必要なところにだけ水流を行くようにできるのも素晴らしいです。
若干チープな感じはするが、複数のホースを接続できつつ、二方面、一方面と通水を切り替えられるためありがたい。
ただ、耐久性に不安があり。冬場は凍結破損予防のため、二頭が抜けるようにするべきかな。
表と裏の庭に散水するために井戸水を分岐するのに使っています。安価なのにワンタッチで着脱できる方式で便利です。
リピート買いです。増設分岐用にリピート買いしました。開閉もスムーズに確実に行う事ができます。
安価で散水2分岐にもかかわらず止水コックが付いており非常に重宝しています。
複数の稲作育苗プールに散水する分岐として重宝してます。色んな接続パターンを試してます。何よりホース接続のメス側がついてるのがうれしいです。
2か所に分岐することで、ホースの引き回しがとても楽になりました。
樹脂部品ですので、耐光性に関する寿命が長ければ申し分ないです。
散水ガードホースと一緒に購入しました。
夏の時期に水撒きとミストの水の流れを
分岐させるのに大いに役立っています。