薄型アルミホワイトボード

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18932558 品番 WBA-U6045
参考基準価格(税別)¥5,630 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

自由自在に使用できる無地タイプです。
ミーティングや講義に最適です。

表示内容無地 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)600×450 材質(表面)スチール 付属品マーカー(黒)×1本、ペントレー×1個 材質(フレーム)アルミ、(芯材)MDF 質量(kg)1.53 種類壁掛け・無地 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)600×450×5 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)574×424 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932558
2023-08-09
用途:
掲示板として
学校法人不二越工業高等学校 様 (教育・研究機関)

工業高校の掲示板として購入しました。
薄く軽いので設置も簡単でした。

対象商品:
18932567
2023-01-30
用途:
事務所の掲示板として
農・林・水産業

きれいで丁度良いサイズ!
傷も無し!
磁石も着くので重宝しています。
ただ、梱包材の発泡スチロールの線維状のものが沢山着いていたので、コンプレッサーで飛ばしたが若干残っています。

2人が参考にしています
対象商品:
18932567
2020-04-08
用途:
タスク管理
TRYAD 様 (サービス業)

在宅でweb関係の仕事をしておりますが、タスクを作業中にpcで管理しづらかったため購入しました。用途は果たせており満足しています。

壁は設置できそうなところがなかったので床に置いておりますが、家庭で使うようであれば足つきのものがいいかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
18932576
2020-03-17
用途:
掲示板
医療・福祉・介護関連業

薄くてスッキリして見映えも良くなりました。
他のレビューにあったような歪みは無かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
18932567
2019-04-02
用途:
事務所内での工程管理
製造業

薄くて軽いので、壁に掛けるには問題なく良かったです。
但し、薄いせいか少しゆがんでいました。

1人が参考にしています
対象商品:
18932576
2018-10-24
用途:
事務所の連絡板

事務所の壁に連絡事項や掲示物の貼り付け用に購入しました。
とても薄くて邪魔になりません。
価格もお値打ちで品質もとても良いので問題なく使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
18932567
2018-02-26
用途:
会議の板書用
株式会社ボスアンドパートナーズ 様 (サービス業)

軽量ですが、安心感のある作りで、とても快適に使用できています。
やはり日本のメーカーの商品を購入して正解でした。
金額もリーズナブルだと思います。
また、付属のペンケースは、最初取り付けた時はすぐにはずれてしまっていたのですが、これもコツがありました。ボードの後ろにある金具とかみ合わせるとしっかりと留ります。
気持ちよく快適に使っています。

対象商品:
18932567
2018-02-23
用途:
掲示板

マグネットが使用でき、軽いので壁掛けとして利用しています。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
1人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする