ハンガー ホース用 樹脂製

(55件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18932577 品番-
販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

散水ホースを引っ掛けて保管するのに便利なハンガーです。
内径12mmホースを最大25mまで保管できます。

用途散水ホースの収納に。 材質ポリプロピレン 質量(g)160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×140×150
注意
※散水ホースの保管用途以外でのご使用はお止めください。
※過度な重さをハンガーに与えないでください。破損や事故の原因になります。
※ホース内の水抜きを行ってからホースを保管してください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932577
2026-02-02
用途:
自転車のリム(単体)での保管用
製造業

【各サイズetc】実測重量:159.3g/左右取付穴間距離:101mm/取付ネジ穴下部のネジ頭を通す部分の直径:φ9.67mm(最小部)/取付ネジの最大許容径:φ4.8mm/ネジ穴を浮かせておく部分の首下必要長:11.5mm程度/付属の取付ネジの首下長:30.8mm/ホース収納部底面内側の幅:約11cm。
【総評】自分は自転車の未使用リムの保管用に使っていますが、底面内側の幅が11cmあるので、外幅23mm程度の古典的なリムなら4本掛けられます。気に入ったのでもう1個買って、ストックしている自転車用タイヤも掛けようと思っています。
なお、壁面への取付は難しくありませんが、本来の用途であるホースの運搬に便利なように壁面から取外し可能な構造になっているので、取付ネジは壁面から11-12mm程度浮かせた状態でねじ込みをストップさせることになります。
満足度は★★★★★星5つ(満足)です。

1人が参考にしています
対象商品:
18932577
2025-11-26
用途:
立水栓のホース巻き

ホースを巻いたまま地面に置いておくと落ち葉や汚れが溜まり掃除が大変だったが、これを使うと綺麗にホースが収まった。

2025-11-24
用途:
庭のホースを引っ掛ける
佐藤電気工事 様 (建設業・工事業)

この手の物ってなかなかホームセンターに無いんですよね
径が大きいのでホースも潰れなくていいです
コスパいいですね

2026-01-11
用途:
ホース収納用

野外で使うものだが、紫外線に弱いので退色と割れが発生した。価格相応の物だ。

1人が参考にしています
2025-09-29
用途:
ホースの収納
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

ホースは何時も地面に渦巻きにしていましたが ハンガーホース用を使ってホースの巻取りがスムースに出来大変喜んでいます

2025-09-20
用途:
花木への冠水
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

花木への寒水は毎日の作業で ホースの保管に困っていました 早速取り付け散水後のホースの かたずけが簡単で楽をしています有難う御座いました

2025-05-24
用途:
散水用ホースのハンガーようとして

タイヤのスチールホイルを使って使用しようかと思いましたが、こちらに丁度いいのがあり購入、樹脂製で強度が心配でしたが、案外上部いそうです。畑に杭を打ち取り付けました。安定さすのに少し苦労しましたが、しっかり固定出来ました。これで延長ホースも地べたに置かずに済みます。

2025-05-24
用途:
散水用ホースのハンガーようとして

タイヤのスチールホイルを使って使用しようかと思いましたが、こちらに丁度いいのがあり購入、樹脂製で強度が心配でしたが、案外上部いそうです。畑に杭を打ち取り付けました。安定さすのに少し苦労しましたが、しっかり固定出来ました。これで延長ホースも地べたに置かずに済みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする