ノズル 散水用 ワンタッチレバータイプ 5パターン

(33件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18932586 品番-
在庫数量:残り1124点
販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ノズルとホースをワンタッチで接続でき便利です。
ノズルヘッド部分を回転させることで4種類の水の出方を変更できます。
ワンタッチレバー構造。水量調整機能付き

噴出形状霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強) 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合ホース外径(Φmm)20 用途水まき・掃除・洗車など 材質ABS樹脂 質量(g)169 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×130×60 シャワー種類4種類(霧、広角、ジェット、シャワー(弱)、シャワー(強))
注意
※屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用するホースは耐圧ホースを使用してください。
※使用後は必ず蛇口を閉め、水抜きをしてください。
※必要以上に散水パターンダイヤルを回さないようにしてください。
※操作部分の色や表示等、商品の仕様は予告なく変更することがあります。

ジョイントパーツで、ノズルとホースを簡単着脱!
ジョイント部分 水量機能

ジョイントパーツのリングをホースへ通しておき、ホースへジョイントパーツを差し込み、リングをネジの要領で固定します。
ジョイントパーツはノズルにグッと差し込むだけ。
ノズルの取り外しはホース側にジョイントパーツをスライドすると簡単に外れます。
ノズルの先端をまわせば、キリ・コウカク・ジェット・シャワー(弱〜強)のパターンに切替可能。
またノズル背面のレバーで水量を調節でき、固定機能もあるので、握りっぱなしで疲れることもありません。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
散水の差し替え

このコスパで色々な散水の種類が選べるので作業のシーンに合わせて
使用しています。

対象商品:
18932586
2025-07-21
用途:
庭の散水や車の洗車など
その他業種

安かったからしょうがないかもしれないが、水量や水圧が全然物足りない。

2025-05-09
用途:
花の水やり

シャワーの調節がついているのは良いが、勢いが弱すぎる。

2025-01-09
用途:
バイク:車のレストア

使っていたホームセンター購入の物が

壊れたので、網部:シャワーにならないので
こちらを購入、安いので2年くらい持てば
良いかなという感じ。

対象商品:
18932586
2024-01-10
用途:
清掃
東海罐詰株式会社 様

軽くて使いやすくて満足しております
水の吐出ロックが、握りの部分でできるので便利です

対象商品:
18932586
2023-05-14
用途:
庭園のみずやり
医療・福祉・介護関連業

グリップ式は放水中ずっと握っていないといけないが、ワンタッチレバー式なので、手が疲れないので重宝します。

1人が参考にしています
2023-07-26
用途:
自動車整備と庭の水まき

値段のわりには使いやすい。ずっと握らなくても良いので疲れにくい。

対象商品:
18932586
2023-03-08
用途:
家庭菜園
サービス業

水量、拡散、ロック、機能がついて
この価格なかなかないですね満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする