タイマー 散水用 簡易

(56件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18932604 品番-
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

蛇口に取り付けるだけの、散水時間設定の簡易タイマーです。
丸形蛇口(直径14〜18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
ホース側のコネクタは別途購入が必要になります。

用途散水時の時間設定用に。 仕様タイマー設定可能時間:最大120分 材質ABS樹脂 質量(g)210 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×85× 55 適合蛇口外径(Φmm)先端丸型、14〜18
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:(1.2MB)
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※水以外の使用はしないでください。
※ご使用後、水道の蛇口は必ず締めて止水してください。
※直射日光の当たる場所、また水が凍る場所では保管しないでください。
※ホース側のコネクタは付属しておりませんので別途購入が必要になります。
※使用時の推奨水圧は約0.4~0.8MPaです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
散水、洗濯すすぎ時
バイク・ガレージ快走工房 様

最初、短い時間では止まらないので、長い時間でやって見たが全然止まらない
安いので仕方ないかもしれませんが、無駄な買い物になってしまいました。

MonotaROからの回答

申し訳ございません。商品不良の場合、お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせいただけましたら返品対応させていただきます。よろしくお願いいたします。

2025-10-20
用途:
スプリンクラーでの散水
農・林・水産業

スプリンクラー2台に分岐して使用予定でしたが、
水圧が弱くなり使用できませんでした。
1台であれば問題がありませんが、蛇口が1個しかない為別の方法を考えます。

2025-07-23
用途:
家庭菜園の水やり
農・林・水産業

モノタロウの散水ホースとセット使用しています。水の止め忘れの心配が無いのは予想以上に便利です。 連日の猛暑でも安定してキュウリが収穫出来て大満足。

2人が参考にしています
2025-07-22
用途:
畑の水やり

大変便利です再度購入予定しています。畑作業している方にお勧めします。

2025-04-09
用途:
イネのハウス育苗の散水用
農・林・水産業

時間とおり止まってくれます。時間を気にしなく、他の作業もできるので、買ってよかったです。

1人が参考にしています
2024-10-19
用途:
公共水道水の節約に
農・林・水産業

この夏、線状降水による大雨で井戸水が使えなくなり、当面の生活水として公共水道を利用しています。止め忘れた場合の漏水軽減に役立っています。

対象商品:
18932604
2024-05-15
用途:
庭等の植物の散水時
教育・研究機関

井戸水を利用して散水をしています。暑い日など長時間散水したいときに時間を決めて散水できるので便利です。そして、安い。

3人が参考にしています
対象商品:
18932604
2024-06-02
用途:
自動灌水時間の管理に

自動灌水ホースに接続して灌水時間を管理しています。簡易とはいえ概ね5分ズレくらいで設定できるので、大変重宝しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
水の推奨温度を教えてください。
回答:
通水推奨温度は、5〜40℃です。
2024-05-02
質問:
適合するホース側のコネクターを教えてください。
回答:
適合する弊社取り扱い商品を
下記よりご案内させていただきます。
※ホース径により、適合するコネクタが異なります。

@モノタロウ コネクタ 散水ホース用
注文コード 74097154 品番 M8010
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/7409/7154/
適合ホース内径(Φmm) 12〜15
適合ホース外径(Φmm) 20まで
A
モノタロウ コネクタ 散水ホース用
注文コード 74097163 品番 M8029
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/7409/7163/
適合ホース内径(Φmm) 17〜18
適合ホース外径(Φmm) 23〜24
1人が参考にしています
2024-05-02

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする