ホワイトボード

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18932628 品番 WBP-N4530
参考基準価格(税別)¥2,210 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。

表示内容無地 設置方式壁掛 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)450×300 材質(表面)スチール 付属品マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個 材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板 質量(kg)0.38 タイプ- 種類壁掛け・無地 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)450×300×14 フレーム色ブルー 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)423×271 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
注意
・注文コード:18932612は、背面マグネット付/材質・マグネットシートになっております。注文コード:18932628、18932637はマグネット無しのタイプになっております。
・注文コード:18932628と18932637は、吊ヒモと本体が一体型です。縦横各1本。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:293

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932612
2021-11-17
用途:
作業時のデータ記録
株式会社流機エンジニアリング 様

軽くて磁石付きなので作業時機械に貼り付けて、データー記録しています

対象商品:
18932637
2021-05-28
用途:
予定書き込み(健忘予防)
株式会社日本ロードライン 様

値段の割に大きくて使いやすいです。軽いので高い位置にも安心して設置できました。

対象商品:
18932612
2020-10-29
用途:
現場写真用プレート貼り用
建設業・工事業

安価なのに丈夫そうな商品です。ボード裏に大きな磁石も装着してるので、このボードごと磁石で貼り付けれます。

1人が参考にしています
対象商品:
18932628
2020-04-01
用途:
工事看板写真撮影

軽くて使いやすい。安価なので使いまわさずそれぞれ専用で作ります。

1人が参考にしています
対象商品:
18932612
2019-08-12
用途:
小学生低学年の学習用
教育・研究機関

背面磁石で金属部分には固定可能。付属品のヒモを使えばぶら下げ使用にも対応。小型なので伝言やメモなどに最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
18932628
2018-06-13
用途:
部品棚の表示

16個購入したうちの1個の枠が破損しておりセロテープで補修してありました。
これは不良品ではないのでしょうか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございません。
初期不良が考えられますので、別途連絡させていただきます。よろしくお願いいたします。

対象商品:
18932628
2016-10-15
用途:
自家用車のメンテ記録に

商品にはおそらく問題は無いと思いますが、
同梱されてきた金属部品との干渉で記録面が曲がってました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
18932612
2015-09-11
用途:
工具管理用
理想科学工業株式会社 様

工具の管理に(使用者や使用期間)使用しています。
ペン置きが付いているのですが、ペンが落ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする