108Tラチェットハンドル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18932629 品番 HCR-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

108ギア搭載!従来品より軽量・コンパクト!
108ギアで狭い箇所などの作業に最適!

差込角(mm)6.35 材質本体:CR-V、四角ドライブ:CR-MO 質量(g)78 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)130×20×10 アズワン品番64-5130-91

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932638
2024-08-07
用途:
機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

コスパ最高でとても使いやすく耐久性もありそうでつかいやすいです。

対象商品:
18932638
2024-03-31
用途:
手廻り工具
株式会社川田商会 協栄自工 様

見た目もギヤも細かさ良いと思います。
が、切り替えに引っ掛かってラチェットが効かない事があります。
全開で仕事をしている時は、イラっと来ます。
引っかからない90ギヤの方が使いやすいです。
折角良い商品なので、ひっかからないように改善して欲しいです。

対象商品:
18932647
2023-08-13
用途:
自宅用

108ギヤのラチェットは細かくて使いやすいです。
使っている人は見た事ないです。
12.7ではなかなか無いと思います。

対象商品:
18932647
2020-03-17
用途:
車のメンテナンス時
その他業種

形状的に狭い場所でも力がかけやすく大変満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
18932629
2020-07-03
用途:
寸法が違う

ヘッド幅20mmとなっているが実際は22mm
全長は130mmとなっているが実際は133mm
重量も78gとなっているが実際は85g以上ある。
工業製品の誤差としては容認できないレベルだと思う。
特にヘッド幅はクイックスピンナーを装着する場合、相関関係がシビアなのでメーカーには訂正していただきたいと思う。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする