スケジュールボード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18932646 品番 SBP-N4530
参考基準価格(税別)¥2,370 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。

付属品
マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個
※吊りひもは本体と一体型です(横1本)
種類壁掛け・罫線あり 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)423×271 材質(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板 本体質量(kg)0.38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)450×300×14 材質(表面)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932646
2024-04-03
用途:
予定表に

予定を書き込むのに便利です。大きいものはよく見かけますが
この大きさで充分です。
複数人も予定を確認できますし、消すのも簡単です。
良い買い物をしました。

対象商品:
18932646
2020-04-17
用途:
会議室のスケジュール管理
医療・福祉・介護関連業

近場にスケジュールボードが意外と売ってなかったので、非常にありがたかったです!シンプルで大きく、文字が書き込みやすいので使いやすいです!

対象商品:
18932646
2017-04-15
用途:
スケジュール管理
国立大学法人東京農工大学 様

スリムなボードで使いやすいです.付属の黒マジックが太すぎて書きづらい.

1人が参考にしています
対象商品:
18932655
2016-02-15
用途:
事務所で使用。

サイズがちょうど良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする