ワイドモンキー

(2件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18932656 品番 HAW-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

3面保持でかけやすいハイトルク!
ボルト・ナットの角が当たらず、なめにくく安定した締付け・緩めが可能!
力が伝わりやすい、厚手グリップ形状。
便利な目盛り付き。

最大口開き(mm)32 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)215 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)13×65×200 アズワン品番64-5130-64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932665
2021-05-09
用途:
水回り
農・林・水産業

強度も十分で引っかかりも良い感じ、持っておくと便利ですね
以前別のワイドモンキーを買っていたので、2本あると大抵の物には対応出来て良いです

対象商品:
18932665
2020-12-08
用途:
様々なナットの締付
建設業・工事業

滑難いとの謳い文句ですが、片方向のみのお話しで逆向きに締めると舐めます。
一見穴だらけで軽い様で軽くはありませんが凄く重い訳ではありません。
本体の質感ですが写真では良く分かりませんが、マット調で濃いグレーの艶無し塗料を塗った様な感じです。イメージとは違いました。
でも持つと手が黒く成りそうに見えますが手に色は移りません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする