ナカバヤシ
ナカバヤシの ホワイトボード
ナカバヤシの ホワイトボード(壁掛け)
ロジカルボード
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18932664
品番
LBP-N4530
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
丈夫なフレームのプラスチック枠のホワイトボードシリーズです。
種類
壁掛け・無地
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
423×271
付属品
マーカー(黒)×1本、イレーザー×1個、ペントレー×1個
材質
(フレーム)PP・ABS、(芯材)ダンボール板
本体質量(kg)
0.38
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)450×300×14
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応