ナカバヤシ
ナカバヤシの ホワイトボード
ナカバヤシの ホワイトボード(壁掛け)
ウッドスケジュールボード
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18932698
品番
SBM-E4732
参考基準価格(税別)
¥3,060
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
天然木フレームのシンプルで使いやすいボードシリーズです。
種類
壁掛け・罫線あり
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)
284×434
材質
(フレーム)天然木、(芯材)段ボール
付属品
ウッドマグネット×4、ネジ×2、吊り下げ金具×2、吊り下げ紐×1
本体質量(g)
600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(本体)320×470×14
材質(表面)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応