trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
90+ツイストギアレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18932699
品番
TTG-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!
レンチサイズ(mm)
12
全長(mm)
167
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
許容トルク(N・m)
ラチェット:91、スパナ:49
機能
本締め可能
送り角度(°)
3.6
アズワン品番
64-5132-50