trad
tradの スパナ/レンチ
tradの コンビネーションスパナ
90+ツイストギアレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンチサイズ(mm)
17
注文コード
18932726
品番
TTG-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンチサイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!
レンチサイズ(mm)
17
全長(mm)
223
材質
本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼
許容トルク(N・m)
ラチェット:267、スパナ:139
機能
本締め可能
送り角度(°)
3.6
アズワン品番
64-5131-19