TTG-8F 90+首振りツイストギアレンチ trad 18932744 TTG-8F 90+首振りツイストギアレンチ trad 18932744 TTG-8F 90+首振りツイストギアレンチ trad 18932744

90+首振りツイストギアレンチ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18932744 品番 TTG-8F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ツイストボディで握りやすくて力をかけやすい!
送り角度3.6度、狭い箇所での作業も可能!
V溝加工+ノンスリップ形状でボルト・ナットに力が伝達しやすい!
カラーギアでサイズの見分けが簡単!

レンチサイズ(mm)8 全長(mm)135 材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムバナジウム鋼 許容トルク(N・m)ラチェット:30、スパナ:15 機能本締め可能 送り角度(°)3.6 アズワン品番64-5131-71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18932796
2019-02-28
用途:
電気工事

アイデア商品ですが、良く考えて作られた商品だと思います。

本締め時に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする