TKG-8 軽量ギアレンチ trad 18932823

軽量ギアレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
レンチサイズ(mm)8
全長(mm)147
内容量1個注文コード18932823品番TKG-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

トルクを落とさず徹底的な軽量化を実現!新型形状でより効果的な作業をサポート!
角度付きヘッドで狭い箇所の作業もラクラク!カラーギアでサイズの見分けが簡単!
安全コードの取付けもできる!※すべてのサイズではありません。
今までになかった軽量ギアレンチ!職人さんの腰回りの負担を軽減!
送り角度5度、72ギア。

レンチサイズ(mm)8全長(mm)147材質本体:クロムバナジウム鋼、ギア部:クロムモリブデン鋼許容トルク(N・m)ラチェット:30、スパナ:15機能本締め可能送り角度(°)5アズワン品番64-5133-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-10-11
用途: 農機具、農業機械整備
農・林・水産業

コンバインのこぎ胴周りの整備の際に購入しました。
ソケット工具が入らない箇所での作業が快適となりました。また、長いので力をかけやすいのも良いところです。
テンションスプリングのをいじるのにも便利です。
安い工具ですが、何かと出番はあります。

対象商品 : 18932857
2021-03-13
用途: 鋼製建具工
野田工業建設業・工事業

いろんなスパナを使いましたが、見た目や機能性はこれが一番気に入ってます。
ギアとびせずに本締め出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする