画像準備中

シーリングファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18933164 品番TKM-42GLASS4LKNDZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
口金E26 消費電力(W)251(ファン35、ランプ216) 質量(kg)6.5 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF 電球LW100V54W電球使用可×4灯(別売) 色(本体)ホワイト 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル、電球別売 材質鉄、アルミ、木、ガラス 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)355 セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする