東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スタンドライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933234
品番
F0367ND
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
木目調の塗装をしてあり落ち着いた雰囲気の照明器具です。
口金
E26
材質
鉄、布
質量(kg)
6.1
色
(セード)白、(本体)木目塗装
スイッチ
フットスイッチ
コード長さ(m)
1.9
本体寸法(mm)
1500×350×900
ベース寸法(mm)
250×250
セード寸法(mm)
上190×下270×H170
適合電球
110V60W
注意
※電球別売り