東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スタンドライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933286
品番
JF-FL0820WHZ
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
材質
(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ
質量(kg)
5
高さ(mm)
1540
スイッチ
フットスイッチ式
コード長さ(m)
2
電球
60Wクリア電球
セード寸法(mm)
Φ410
フレンジ寸法(mm)
Φ260