東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スタンドライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933295
品番
JF-FL0821BKZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
材質
(本体)鉄、(セード)布、ガラスビーズ
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
1440
スイッチ
フットスイッチ式
コード長さ(m)
2
電球
60Wクリア電球
セード寸法(mm)
Φ330
フレンジ寸法(mm)
Φ260