東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スタンドライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933304
品番
ML8319
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
口金
E26
材質
(本体)鉄、(セード)ポリプロピレン
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
1600
スイッチ
フットスイッチ式
コード長さ(m)
2.5
電球
60Wシャンデリア電球1灯
セード寸法(mm)
Φ210
フレンジ寸法(mm)
Φ220