東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スタンドライト
フロアースタンド
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933469
品番
WDLT0-76Z
参考基準価格(税別)
¥18,840
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
材質
竹
質量(kg)
6
高さ(mm)
1160
スイッチ
中間スイッチ
コード長さ(m)
2.1
電球
60WE26ホワイトランプ
セード寸法(mm)
Φ215