東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933478
品番
LS-7021 P-3LZ
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E17
仕様
引掛けシーリング式
材質
木、ガラス、鉄
質量(kg)
0.5
直径(Φmm)
(全径)350
高さ(mm)
85
スイッチ
プルスイッチ式
コード長さ(mm)
820(有効長)
電球
40WE17ミニランプ3灯
セード寸法(mm)
Φ135×50
スイッチ種類
ひもスイッチ