東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933523
品番
X-7BK
参考基準価格(税別)
¥35,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電球の種類
LED
仕様
引掛シーリング式
材質
鉄、アルミ、アクリル樹脂
幅(mm)
270
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(mm)
110
奥行(mm)
270
スイッチ
紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830
コード長さ(mm)
200〜800(有効長・調整可能)
色温度(K)
5000
LEDランプ
21W(7W×3灯)
セード寸法(mm)
Φ140×H550
色(本体)
ブラック
明るさ(Lm)
390×3灯
調光の可否
可
スイッチ種類
ひもスイッチ
注意
※LEDは交換できません