ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18933539 品番X-7WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 仕様引掛シーリング式 材質鉄、アルミ、アクリル樹脂 幅(mm)270 質量(kg)1.2 ホワイト 高さ(mm)110 奥行(mm)270 スイッチ紐スイッチ式:3-2-1灯-OFF、スイッチチェーン:830 コード長さ(mm)200〜800(有効長・調整可能) 色温度(K)5000 LEDランプ21W(7W×3灯) セード寸法(mm)Φ140×H550 色(本体)ホワイト 明るさ(Lm)390×3灯 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※LEDは交換できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする