ペンダント

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18933593 品番AP-200LD
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
口金E26 仕様引掛シーリング式 材質アルミ 質量(kg)0.4 シルバー 高さ(mm)180 スイッチ壁スイッチ式 コード長さ(mm)800(有効長) 電球LDA6 40W相当E26LED電球付きクール色 セード寸法(mm)Φ110 色(本体)シルバー アズワン品番64-8887-45 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする