ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18933724 品番X-3WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
電球の種類LED 仕様引掛シーリング式、コード調製可 材質鉄、アルミ、アクリル樹脂 質量(kg)0.86 高さ(mm)120 スイッチ壁スイッチ式 色温度(K)5000 LEDランプ7W セード寸法(mm)Φ250 色(本体) LED寿命(時間)40000 有効長(m)(ドード)70〜790 調光の可否 スイッチ種類壁スイッチ
注意
※LEDの交換はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする