本体
東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
バンカーランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933986
品番
TL-118GZLE
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
●台座に大理石、セードにガラスを使用したクラシカルで品の良いデスクライトです。●CA-104Zはシャンデリアランプ25W、CA-104ZLEにはLEDシャンデリア球40W相当が付属しています。
色
緑
電球
LDC4LC40WE26-TM シャンデリアLEDクリアタイプ
色(本体)
グリーン
仕様
転倒スイッチ付
材質
ガラス、鉄
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
340
スイッチ
プルスイッチ
口金
E26
コード長さ(m)
1.5
セード寸法(mm)
Φ225
アーム
固定
電球の種類
普通電球
フレンジ寸法(mm)
Φ185
調光の可否
不可