東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
小型ピアノライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934083
品番
ML-203CHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
クローム
色(本体)
クローム
仕様
転倒スイッチ付
材質
鉄
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
210
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
25WE17スペースランプ
セード寸法(mm)
Φ135
アーム
固定
フレンジ寸法(mm)
Φ100