東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
小型ピアノライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934099
品番
ML-203GZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
金
色(本体)
ゴールド
仕様
転倒スイッチ付
材質
鉄
質量(kg)
0.9
高さ(mm)
210
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.6
電球
25WE17スペースランプ
セード寸法(mm)
Φ135
アーム
固定
フレンジ寸法(mm)
Φ100