KN村田産業
KN村田産業の 釘
KN村田産業の ワイヤ連結釘
ワイヤー連結釘 カラーN釘
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本×10巻)
注文コード
18934116
品番
MF-N90LH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。
JIS A 5508に適合規格品
平巻
長さ(mm)
90
頭部径(Φmm)
8.8
ネイルの線径(外寸)(Φmm)
3.75
用途
構造用合板、一般木材
材質
軟鋼線材
形状
スムース
適合規格
JIS適合品
表面処理
着色(ムラサキ)
連結方式
ワイヤー
胴部形状
スムース
適合釘打機
(MAX)HN90X1、HN90N3、(日立)NV90HMC、(マキタ)AN930H、AN900HX
RoHS指令(10物質対応)
対応