6.35→9.5 ソケットアダプター モノタロウ 18934125

6.35→9.5 ソケットアダプター モノタロウ 18934125 6.35→9.5 ソケットアダプター モノタロウ 18934125

ソケットアダプター

(357件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 差込角(mm)6.35(1/4)凹→9.5(3/8)凸 注文コード18934125 品番6.35→9.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は差込角など12種類から選べます 他の種類を見る

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。

差込角(mm)6.35(1/4)凹→9.5(3/8)凸 寸法L(mm)23.5 寸法D(mm)13.8 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)20 表面処理クロムメッキ
注意
※アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。

商品説明動画

ソケットアダプター.
この動画は、16人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18934125 6.35→9.5 75872712 6.35→9.5 ソケットアダプター モノタロウ ソケットアダプター モノタロウ 1個 319 税込351 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 357
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-14
用途:
トルクレンチ8分の3から2分の1に使用
ゆめのパン工房大地 様 (その他業種)

手持ちの2分の1ソッケットが有るのでアダプターで8分の3トルクレンチで使えるようになりました
ソッケットを買い増しするよりコスパいいです

対象商品:
75872737
2026-02-26
用途:
複数のラチェットを使うので複数のアダプターが必要

値段が安くてクオリティーは、実用的です。
複数あった方がアダプターをいちいち付け替えず作業が効率的です。

対象商品:
75872737
2025-11-03
用途:
道具共用に
製造業

安いので鋳造の精度の甘いものかな?と思っていたのですが、しっかりしていたので良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75872825
2026-01-20
用途:
自動車のメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も安く耐久性も問題なさそうです!同社のソケットも持っていますがそちらと組み合わせで使ってきます。

対象商品:
75872825
2025-09-16
用途:
変換アダプター
自動車・二輪車・自転車関連業

トルクレンチの変換アダプターに使用していますが今の所強度も問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
75872825
2025-12-14
用途:
車のメンテナンス
建設業・工事業

普通に使えると思います。差し込んでみた感じガタもないです。

2025-08-25
用途:
機械製作 部品組み上げ 寸法取り等
山喜産業有限会社 様

種類も多く 選定しやすく 価格も そこそこなので納得して購入出来ました。

2025-11-03
用途:
ソケット径変更用
サービス業

多種のソケットを一種のラチェットで使用できる  メッキ品質も悪くない感じ  耐久性、使用感も悪くない  コスパ良好な良い商品

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする