U16AGD デスクスタンド 東京メタル LED 18934153

デスクスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18934153 品番U16AGD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ゴールド 色(本体)ゴールド 材質プラスチック 質量(kg)0.29 高さ(mm)290 スイッチプッシュスイッチ コード長さ(m)1.5 使用電圧(V)AC100(USBでも使用できます) 電球LED4W 色温度(K)3800〜4500 セード寸法(mm)L290×W40 アーム角度調整 明るさ(Lm)160 演色指数(Ra)80 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ125
注意
※調光器との併用はできません。
※LEDは交換できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする