東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
デスクスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934169
品番
U16AWH
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
色(本体)
ホワイト
材質
プラスチック
質量(kg)
0.29
高さ(mm)
290
スイッチ
プッシュスイッチ
コード長さ(m)
1.5
使用電圧(V)
AC100(USBでも使用できます)
電球
LED4W
色温度(K)
3800〜4500
セード寸法(mm)
L290×W40
アーム
角度調整
明るさ(Lm)
160
演色指数(Ra)
80
電球の種類
LED
フレンジ寸法(mm)
Φ125
注意
※調光器との併用はできません。
※LEDは交換できません。