東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの クリップライト
クリップライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934327
品番
PF-302PBZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
2
色
黒
質量(kg)
0.28
高さ(mm)
120
スイッチ
中間スイッチ
口金
E17
電球
40WE17ミニレフランプ
挟み幅
(クリップ)20mm
セード寸法(mm)
Φ60
色(本体)
黒
アーム
角度調整
くわえ幅(mm)
20