クリップライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18934336 品番PF-302PCHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コード長さ(m)2 クローム 質量(kg)0.28 高さ(mm)120 スイッチ中間スイッチ 口金E17 電球40WE17ミニレフランプ 挟み幅(クリップ)20mm セード寸法(mm)Φ60 色(本体)クローム アーム角度調整

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする