東京メタル
東京メタルの 作業灯
東京メタルの 投光器
東京メタルの クリップ式投光器
防雨型クリップライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934677
品番
CH-300BZ
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コード長さ(m)
2
仕様
防雨型、防水コード
全長(mm)
215
質量(kg)
0.55
色
黒
高さ(mm)
172
口金
E26
芯数
2
挟み幅
(クリップ)40mm
アズワン品番
64-8887-31
適合電球
屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
注意
※プラグは屋外用ではありません。
※電球別売