防雨型クリップライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18934686 品番CH-300SZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,520
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コード長さ(m)2 仕様防雨型、防水コード 全長(mm)215 質量(kg)0.55 高さ(mm)172 口金E26 芯数2 挟み幅(クリップ)40mm 適合電球屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
注意
※プラグは屋外用ではありません。
※電球別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする