東京メタル
東京メタルの 作業灯
東京メタルの 投光器
東京メタルの クリップ式投光器
防雨型クリップライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934695
品番
CHL-300PBZ
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コード長さ(m)
2
仕様
防水コード
全長(mm)
215
質量(kg)
0.5
色
黒
高さ(mm)
266
口金
E26
芯数
2
挟み幅
(クリップ)40mm
適合電球
屋外レフランプ200W以下E26(電球別売)
注意
※プラグは屋外用ではありません。
※電球別売