東京メタル
東京メタルの 作業灯
東京メタルの 投光器
東京メタルの クリップ式投光器
クリップライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934738
品番
CH-1CZ
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
コード長さ(m)
2
仕様
ゴムキャップ付き
質量(kg)
0.45
高さ(mm)
220
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
芯数
2
クリップ
クロメート仕上げ
挟み幅
(クリップ)40mm
適合電球
200W以下E26(電球別売)
注意
※電球別売