東京メタル
東京メタルの 作業灯
東京メタルの 投光器
東京メタルの クリップ式投光器
クリップライト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934774
品番
BLC-60BKZ
参考基準価格(税別)
¥3,360
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
コード長さ(m)
2
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
140
スイッチ
中間スイッチ
口金
E26
仕上
黒塗装仕上げ
芯数
2
挟み幅
(クリップ)30mm
セード寸法(mm)
Φ50
適合電球
EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
注意
※電球別売