東京メタル
東京メタルの 作業灯
東京メタルの 投光器
東京メタルの クリップ式投光器
クリップライト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934783
品番
CHZ
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
コード、ソケットなし、ソケットホルダー付き
質量(kg)
0.2
高さ(mm)
220
仕上
クロメート仕上げ
芯数
2
挟み幅
(クリップ)40mm