東京メタル
東京メタルの 懐中電灯・ライト
東京メタルの ハンディタイプライト
LED懐中電灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934799
品番
LED9PENK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
電池
単4電池3本
材質
アルミ
色
黒
仕様
後プッシュスイッチ付き
寸法(mm)
96×Φ33
質量(kg)
0.1
LED使用数(個)
9
電球の種類
LED