東京メタル
東京メタルの 作業灯
東京メタルの マグネットスタンドライト
マグネットスタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934826
品番
MF-2
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
下部に切り替えスイッチ付、強力磁石を使用しております。
コード長さ(m)
1.7
仕様
ボタンソケット、切り替えスイッチ式強力磁石使用
質量(kg)
1.5
色
銀
高さ(mm)
486
口金
E26
電球
60WE26白熱電球
セード寸法(mm)
Φ145
アズワン品番
64-8887-28