コードセット付きソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18934853 品番 CM ベークZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様E26ベークソケット、スイッチ、プラグ付き 適合60Wまで 質量(kg)0.05 口金E26 コード長さ(m)2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18934853
2025-03-15
用途:
照明工事

写真と実物が違った。
もう少し詳細な写真なり承認図のようなものがほしかった。

1人が参考にしています
対象商品:
18934853
2024-10-07
用途:
古い照明器具のソケットとして使用
建設業・工事業

キースイッチが無いので器具に真っ直ぐ取り付けできました

対象商品:
18934869
2024-05-13
用途:
催事用ライト
門間商店 様 (卸売・小売業)

線をもう少し丈夫そうな太さにしてほしい。引っかかってすぐ切れそうな感じ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする