東京メタル
東京メタルの 多目的灯・スリムランプ
東京メタルの 多目的灯・スリムランプオプション部品
コードセット付きモーガル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934878
品番
CME-26Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耳付きE26モーガルソケット、中間スイッチ、プラグ付き
適合
60Wまで
質量(kg)
0.15
口金
E26
コード長さ(m)
2